Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipetten PE | Nennvolumen: 1.0 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pasteurpipetten PE | Nennvolumen: 1.0 ml
Pasteurpipetten PE | Nennvolumen: 1.0 ml
Artikel-Nr.:
     163-6206154
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     88336/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Pasteurpipetten, PE
Einwegpipetten mit feiner Spitze für eine präzise Dosierung.


-Mit Saugball
-Graduiert
-Unsteril im Multipack oder steril, einzeln verpackt

Nennvolumen 1,0 ml
Saugvolumen 3,50 ml
Länge 150 mm
Mit Graduierung Ja
Steril Nein
Material PE
Verpackung Großpackung(en)
Ø Körper 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette, Einweg-Pasteurpipetten, Pasteurpipette, Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, pasteurpipetten pe, 12 kanal pipette, Einmalpipetten, Plastikpipettten, Plastikpipetten, pastette, Pasteurpipetten PE Nr 9.411, PASTEURO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,99*
€ 38,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,74*
€ 36,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 14,48*
€ 17,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.