Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzenvorsatzfilter Millex 33 mm MCE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spritzenvorsatzfilter Millex 33 mm MCE
Spritzenvorsatzfilter Millex 33 mm MCE
Artikel-Nr.:
     163-6206194
Hersteller:
     LMS Consult
Herst.-Nr.:
     SLHA033SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter Millex, 33 mm, MCE
Sterile Spritzenvorsatzfilter mit Luer-Lock Eingang und Luer-Slip Ausgang. Gehäuse aus Acryl, farbcodiert.
Für die Filtration von Wasser oder anderen wässrigen Lösungen, Klär- und Vorfiltration, Sterilfiltration (0,2-µm-Filtereinheiten).

Ø Membran 33 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Membran Cellulosemischester (MCE)
Anschluss Eingang Luer-Lock female
Anschluss Ausgang Luer-Slip male
Farbe blau
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter, Thermo Scientific Nalgene Reusa, grobfilter, Spritzenvorsatzfilter § MY, 5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 2,30044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 816,45*
€ 971,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 814,72*
€ 969,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 804,64*
€ 957,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 693,87*
€ 825,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 624,48*
€ 743,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 575,11*
€ 684,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.