| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6223085 Herst.-Nr.: 523-50019-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlauchpumpen-Set Hei-FLOW Core 120 Silver 1 Paket Förderpumpe für Standardanwendungen. Die Fördergeschwindigkeit ist analog einstellbar, wobei die Drehzahl auch unter schwankenden Lastwechseln konstant gehalten wird.
-Förderrichtung umkehrbar -Für die Sicherheit beim unbeaufsichtigten Dauerbetrieb wird der Motor bei dauerhafter Überlastung abgeschaltet, um eine Überhitzung auszuschließen -Die optionalen Pumpenköpfe mit Konvex geformten Rollen ermöglichen zellschonendes Fördern
Die Förderleistung ist abhängig vom verwendeten Pumpenkopf. Der Pumpenkopf ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. Lieferumfang: Pumpenantrieb, Pumpenkopf SP quick 1,6, 1 m Silikonschlauch (Ø innen 3,1 mm), 1 m Tygon®-Schlauch (Ø innen 3,1 mm)
Typ Hei-FLOW Core 120 Min. Drehzahl 10,0 1/min Max. Drehzahl 120 1/min Drehzahl 10 ... 120 1/min Genauigkeit Drehzahl ±2 % Breite 166 mm Tiefe 256 mm Höhe 225 mm Abmessungen (BxTxH) 166 x 256 x 225 mm Gewicht 7,6 kg Nennleistung 100 W Steckertyp EU Art Hilfsenergie Netzanschluss Stromversorgung 110 ... 240 V, 50/60 Hz Schutzart (IP) IP 54 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.318,29* | € 2.451,19* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.428,44* | € 2.566,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.555,44* | € 2.990,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.135,91* | € 3.290,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|