Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 13 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 13 x 100 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 13 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-6223211
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 13,0 mm
Länge: 100 mm
Abmessungen (ØxL): 13 x 100 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.5 - 0.6 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,90*
€ 42,72
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.