Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschläuche PVC | Ø innen: 5.0 mm, lebensmittelgeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeschläuche PVC | Ø innen: 5.0 mm, lebensmittelgeeignet
Gewebeschläuche PVC | Ø innen: 5.0 mm, lebensmittelgeeignet
Artikel-Nr.:
     163-6223307
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     3510511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Gewebeschläuche, PVC
Glasklar. TÜV-Zertifiziert nach DIN EN ISO 5774:2008. Geprüft nach BGVO, gem. Richtlinie 2002/72/EC bis 2008/39/EC für Lebensmittelkontakt. Härte 77 Shore A. Abgabe in Metern.

Ø innen 5,0 mm
Ø außen 11.0 mm
Wandstärke 3.0 mm
Shore-Härte 75 A
Max. Abgabelänge 50 m
Farbe transparent
Material PVC
1 VE = 1 Meter
Ø innen: 5,0 mm
Ø außen: 11.0 mm
Wandstärke: 3.0 mm
Shore-Härte: 75 A
Max. Abgabelänge: 50 m
Farbe: transparent
Material: PVC
Weitere Suchbegriffe: PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, Schlauch,PVC, Schläuche,PVC, Gewebe,Schlauch, Gewebe,Schläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
5
€ 18,90*
ab € 0,99*
€ 4,79*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 97,72*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.