Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmeßkette A 7780 mit Steckkopf mit 3-fach Keramikdiaphragma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Einstabmeßkette A 7780 mit Steckkopf mit 3-fach Keramikdiaphragma
pH-Einstabmeßkette A 7780 mit Steckkopf mit 3-fach Keramikdiaphragma
Artikel-Nr.:
     163-6223561
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285101260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
ph-einstabmesskette
pH-Elektroden ScienceLine A 7780
Mit Glasschaft, Silamid®-Referenzsystem, Steckkopf.
Spezifikationen
Temperaturbereich: -5 ... 80 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: Gel
Diaphragma: 3 x Keramik
Membranform: Kugel

Typ A 7780
Weitere Suchbegriffe: pH,Elektrode SI Analytics, pH,Elektroden SI Analytics, EKG Elektroden, sience line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 206,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,61*
€ 336,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.