Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche Tygon® F-4040-A | Ø innen: 6.4 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schläuche Tygon® F-4040-A | Ø innen: 6.4 mm
Schläuche Tygon® F-4040-A | Ø innen: 6.4 mm
Artikel-Nr.:
     163-6223959
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     AAG00017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Schläuche Tygon® F-4040-A
Transparent, gelb, sehr flexibel. Für die meisten Kraftstoffe und Industrieschmierstoffe, Heizöle und Kühlmittel auf Glykolbasis.

-Quell- und rissbeständig
-Ozon- und UV-beständig

Ø innen 6,4 mm
Ø außen 9.6 mm
Wandstärke 1.6 mm
Länge 15,00 m
Farbe gelb
Weitere Suchbegriffe: Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, chemieschlauch, Tygon,Schläuche, P:Schlauch, Schleuche, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 4,41934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,02*
€ 138,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,58*
€ 135,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,07*
€ 117,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 89,17*
€ 106,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,66*
€ 87,66
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 66,29*
€ 78,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.