Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Filtration (Labor)
>
Filterpapiere und Membranen
>
Glasfaserfilter
>
Glasfaser Rundfilter
>
Artikel
Glasfaserfilter AP40 Grav AN 47 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6224104
Hersteller:
LMS Consult
Herst.-Nr.:
AP4004705
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser Rundfilter
Glas-Mikrofaserfilter
Glasfaserfilter
glasfaserfilter ohne binder
Glasfaserfilter, AP40
Weiß, ohne Bindemittel. Die Filter können bis zu 500 °C erhitzt werden und behalten ihre Stabilität ohne Gewichtsverlust.
Für die Bestimmung flüchtiger Schwebstoffe in Abwässern.
-Hydrophil
-Autoklavierbar
Typ AP40
Ø 47,0 mm
Dicke 0,475 mm
Gewicht 65 g/m²
Porengröße 0.7 µm
Max. Temperaturbeständigkeit 550 °C
Bindemittel ohne
... >
Lager 163
>
Filtrieren
>
Glasfaserfilter
Weitere Suchbegriffe:
glasfaser rundfilter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,11*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,49822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 297,60*
€ 354,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 297,39*
€ 353,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 288,31*
€ 343,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 285,39*
€ 339,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 249,11*
€ 296,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen