Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutzpapier Sterilin™ BenchGuard extra | Typ: Blattform


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.224 372
6.224 372
Artikel-Nr.:
     163-6224372
Hersteller:
     Sterilin
Herst.-Nr.:
     BG60E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeck Laborpapier
Abdeckung Laborpapier
Labortisch Schutzpapier
Oberflächen-Schutzpapier
Oberflächenschutzpapier Sterilinä BenchGuard extra
Oberflächenschutz gegen Verschütten von Flüssigkeiten mit dem hoch saugfähigen Thermo Scientificä Sterilinä BenchGuard.
-Erhältlich mit der Aufnahmekapazität 400 ml/m2 und 800 ml/m2
-Kunststoff-beschichtet auf einer Seite zur Verhinderung von Durchweichen
-Erhältlich in Rollen- oder Blattform
-Rollen werden in einfach zu bedienenden Dispenserpackungen geliefert

Typ Blattform
Breite 490 mm
Länge 0.6 m
Aufnahmekapazität 800 ml/m2
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenschutzpapier, PE Laborpapier, Surface Protection Paper, abdeck laborpapier, Oberflächenschutzpapiere, Schutz,Papiere, Papier,Schutz, Saug,Papiere, Schutz,Unterlagen, dispener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,7064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 164,46*
€ 195,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,01*
€ 192,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,36*
€ 188,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 155,14*
€ 184,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,32*
€ 161,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.