Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für TrayCell | Schichtdicke mm: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für TrayCell | Schichtdicke mm: 1
Deckel für TrayCell | Schichtdicke mm: 1
Artikel-Nr.:
     163-6224914
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     665-703-1-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küvettendeckel
Küvettenstopfen
Deckel für TrayCell
Die traditionelle Reinheitsüberprüfung von DNA/RNA wird in 10 mm Küvetten durchgeführt. Die moderne Tropfenanalyse setzt Schichtdicken von 1 mm und 0,2 mm ein und macht so eine Verdünnung der Proben unnötig. In Applikationen mit sehr hohen oder sehr niedrigen DNA-Konzentrationen reichen diese Schichtdicken oft nicht mehr aus. Mit der TrayCell von Hellma Analytics kann die Schichtdicke einfach durch den Austausch des Deckels angepasst werden. Deckel mit integriertem Spiegel zur Veränderung der Schichtdicke.

Schichtdicke 1 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckel,TrayCell, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 249,93*
€ 286,83*
Lager 163
Frei Haus
ab € 304,63*
€ 349,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,35*
€ 415,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,05*
€ 411,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.