Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr mit Sechskant-Hohlstopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr mit Sechskant-Hohlstopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr mit Sechskant-Hohlstopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-6225139
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, mit Sechskant-Hohlstopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse und Sechskant-Hohlstopfen.

Ø 18,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 18 x 150 mm
Schliffgröße NS14/23
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart Hohlstopfen
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas, kulturröhrchen borosilikatglas, kulturröhrchen, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,13*
€ 12,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,96*
€ 10,66
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.