Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebühne MAXI 160x130 mm 18/10-Stahl mit Stellrad (+ 30% mehr Höhe) 75-400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebebühne MAXI 160x130 mm 18/10-Stahl mit Stellrad (+ 30% mehr Höhe) 75-400 mm
Hebebühne MAXI 160x130 mm 18/10-Stahl mit Stellrad (+ 30% mehr Höhe) 75-400 mm
Artikel-Nr.:
     163-6225931
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     11122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborhebebühne
laborhebebühne bochem
laborhebebühne
laborhebebühne 160 x 130
Hebebühnen MAXI, 18/10 Stahl
Die MAXI Labor-Hebebühnen bieten 30% mehr Höhe durch eine erweiterte Schere.

-Alle Modelle sind nach DIN 12897 gefertigt
-Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
-Scherenkonstruktion aus 18/10 Stahl
-Ergonomischer Knopf, abgerundet und bedienfreundlich
-Höhenregulierung mit Hilfe eines Stellrads/Knopfs

Breite 130 mm
Tiefe 160 mm
Abmessungen (BxT) 130 x 160 mm
Min. einstellbare Höhe 75 mm
Max. einstellbare Höhe 400 mm
Einstellbare Höhe 75 ... 400 mm
Max. stat. Belastbarkeit 30 kg
Max. dyn. Belastbarkeit 7 kg
Material Edelstahl 1.4301
Weitere Suchbegriffe: Hebebühnen, Laborschere, Laborhexe, Laborboy, hebewagen, gartenschere, blumenschere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 158,81*
€ 181,74*
Lager 163
Frei Haus
ab € 151,98*
€ 192,32*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,35*
€ 214,80*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,16*
€ 197,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 151,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.