Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysetrichter PP | Nennvolumen: 1250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysetrichter PP | Nennvolumen: 1250 ml
Analysetrichter PP | Nennvolumen: 1250 ml
Artikel-Nr.:
     163-6226230
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0015600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysentrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Analysetrichter, PP
Für alle gewöhnlichen Laboranwendungen. Trichterkörper mit um 60º geneigten Wänden, mit Rillen. Die Abmessungen sind für verschiedene Standard- und Faltenfilter geeignet. Autoklavierbar. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 1250 ml
Ø Trichter 183 mm
Höhe 293 mm
Ø Stiel 14 mm
Länge Stiel 140 mm
Material PP
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Analysen,Trichter, Trichter,Analyse, Trichter,PP, Filtration,Trichter, bürettentrichter, hirschtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.