Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutz-Schraubfilter für Vollmaske BRK 820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atemschutz-Schraubfilter für Vollmaske BRK 820
Atemschutz-Schraubfilter für Vollmaske BRK 820
Artikel-Nr.:
     163-6226431
Herst.-Nr.:
     924602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter AX
Atemschutzfilter niedrigsiedende Ve...
Kombifilter A
atemschutzfilter ax bartelsrieger
Atemschutz-Schraubfilter für Vollmaske BRK 820
Die Filter sind nach EN143 / EN 14387 geprüft und zugelassen. Sie zeichnen sich durch einen sehr niedrigen Atemwiderstand aus. Die Gebrauchsdauer von Atemfiltern hängt von der Schadstoffkonzentration, der Luftfeuchtigkeit und dem Luftverbrauch des Maskenträgers ab. Da diese Bedingungen von Fall zu Fall verschieden sind, lässt sich die Gebrauchsdauer nicht voraussagen. Die Erschöpfung des Filters kann wie folgt festgestellt werden:
-Bei Gasfiltern: am Auftreten von Geruchs-, Geschmacks- oder Reizerscheinungen in der Einatemluft.
-Bei Partikelfiltern: am Ansteigen des Atemwiderstandes.

Die Lagerzeiten für (ungebrauchte) fabrikmäßig verschlossene Gas- und Kombinationsfilter betragen 6 Jahre. Partikelfilter können 10 Jahre gelagert werden.

Die Filter werden jeweils einzeln in PE-Beutel eingeschweißt und im Umkarton verpackt.

Filtertyp AXP2 D
Filteranschluss Schraubanschluss
Filterart Kombinationsfilter
Material Aluminium
Norm EN143 / EN 14387
Weitere Suchbegriffe: kombifilter a, Maske,Filter, Masken,Filter, Filter,Gas, Gas,Filter, Atemschutz, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.