Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 28 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 28 x 200 mm
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 28 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     163-6226470
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20cm
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, mit PE-Stopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse.

Ø 28,0 mm
Länge 200 mm
Abmessungen (ØxL) 28 x 200 mm
Schliffgröße NS24/29
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart Stopfen
Material Verschluss PE
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.