Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammeröfen | Typ: N 7/H/B500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.226 571
6.226 571
6.285 618
Artikel-Nr.:
     163-6226571
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     N01H1NKNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammerofen
kammerofen nabertherm
kammerofen
Kammeröfen
Die Kammeröfen eignen sich zum Glühen, Härten und Löten. Die Öfen lassen sich durch umfangreiches Zubehör wie z.B. Glühkästen für den Betrieb unter Schutzgas, Rollengänge oder eine Kühlstation mit Abschreckbad erweitern. Damit werden selbst anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. das Weichglühen von Titan ohne den Einsatz von teuren und komplizierten Glühanlagen realisierbar.

-Robuste Isolierung mit Feuerleichtsteinen
-Tiefer Ofenraum mit dreiseitiger Beheizung, von beiden Seiten und dem Boden
-Geringer Energieverbrauch durch mehrschichtigen Isolieraufbau
-Inkl. Untergestell
-N 7/H - N 17/HR ausgeführt als Tischmodell
-Parallel-Schwenktür, nach unten öffnend (Schutz vor Wärmestrahlung der Tür)
-NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
-Ausgestattet mit dem programmierbaren Controller B 500 (Mit Touchpanel, 5 Programme mit je 4 Segmenten), optional mit dem Controller C 540 erhältlich

Typ N 7/H/B500
Temperatur 1280 max. °C
Volumen 9 l
Abmessungen innen (B x T x H) 250 x 250 x 140 mm
Abmessungen außen (B x T x H) 800 x 650 x 600 mm
Art der Hilfsenergie 230 V, 1/N/PE, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Muffelofen, Muffelöfen, Laborofen,Kammer, Laboröfen,Kammer, Öfen,Veraschung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.744,98*
€ 3.620,44*
Frei Haus
ab € 3.382,67*
€ 3.627,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.620,44*
€ 4.308,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.584,99*
€ 4.266,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.473,56*
€ 4.133,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.068,06*
€ 3.650,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.761,26*
€ 3.285,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.744,98*
€ 3.266,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.744,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.