Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysetrichter PP | Nennvolumen: 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysetrichter PP | Nennvolumen: 350 ml
Analysetrichter PP | Nennvolumen: 350 ml
Artikel-Nr.:
     163-6226629
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0015300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysentrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Analysetrichter, PP
Für alle gewöhnlichen Laboranwendungen. Trichterkörper mit um 60º geneigten Wänden, mit Rillen. Die Abmessungen sind für verschiedene Standard- und Faltenfilter geeignet. Autoklavierbar. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 350 ml
Ø Trichter 120 mm
Höhe 184 mm
Ø Stiel 11 mm
Länge Stiel 86 mm
Material PP
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 120mm, spezialtrichter, Analysen,Trichter, Trichter,Analyse, Trichter,PP, Filtration,Trichter, bürettentrichter, hirschtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,74* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.