Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysetrichter PP | Nennvolumen: 700 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysetrichter PP | Nennvolumen: 700 ml
Analysetrichter PP | Nennvolumen: 700 ml
Artikel-Nr.:
     163-6226751
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0015500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysentrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Analysetrichter, PP
Für alle gewöhnlichen Laboranwendungen. Trichterkörper mit um 60º geneigten Wänden, mit Rillen. Die Abmessungen sind für verschiedene Standard- und Faltenfilter geeignet. Autoklavierbar. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 700 ml
Ø Trichter 150 mm
Höhe 238 mm
Ø Stiel 14 mm
Länge Stiel 115 mm
Material PP
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 15cm, spezialtrichter, Analysen,Trichter, Trichter,Analyse, Trichter,PP, Filtration,Trichter, bürettentrichter, hirschtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,63* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.