Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tygon-Schlauch Standard blau-grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tygon-Schlauch Standard blau-grün
Tygon-Schlauch Standard blau-grün
Artikel-Nr.:
     163-6227063
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     070534-19-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 mit 2 farbcodierten Reitern
Mit 2 farbcodierten Reitern (internationale Norm). Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Standard-Schläuche, glasklar. Länge 380 mm. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.

Farbe blau-grün
Ø innen 1.75 mm
Wandstärke 0.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, laborschlauchpumpe, Schlauch,Tygon, Schläuche,Tygon, Schlauch,für Schlauchpumpe, Schläuche,für Schlauchpumpen, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Tygon-Schläuche, Mikrofluidik, P:Schlauch, Schleuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,97*
€ 60,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,18*
€ 51,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,74*
€ 46,10
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.