Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 163
>
Materialprüfung
>
Schichtdickenmessung
>
Artikel
Stampfvolumeter STAV II 230V-50Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6227434
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Stampfvolumeter
Volumeter
Messgeräte,Volumen
Glaszylinder
Stampfvolumeter
Zur Bestimmung von Volumina vor und nach dem Stampfen und der Stampfdichte, sowie der Verdichtung. Gemäß European Pharmacopoeia, DIN ISO 787 part 11, ISO 3953, ISO 8967 and ASTM B 527-93.
Spezifikationen
Drehzahl der Nockenwelle: 250 min-1 ±15 min-1
Motorleistung: 50 W
Fallhöhe des Führungsstempels: 3 mm ±0,1 mm
Abmessungen (B x T x H): Ca. 330 x 290 x 180 mm (ohne Messzylinder)
Nettogewicht: Ca. 9 kg
Netzanschluss: 230 V, 50 Hz
Typ Stampfvolumeter
... >
Lager 163
>
Materialprüfung
>
Schichtdickenmessung
Weitere Suchbegriffe:
Zylinder
,
messzylinder 121 lebensmittelec
,
Messszylinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.143,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.143,50*
€ 3.740,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.097,85*
€ 3.686,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.948,15*
€ 3.508,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.865,06*
€ 3.409,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.796,16*
€ 3.327,43
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.