Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysetrichter PP | Nennvolumen: 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysetrichter PP | Nennvolumen: 50 ml
Analysetrichter PP | Nennvolumen: 50 ml
Artikel-Nr.:
     163-6227726
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0014800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysentrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Analysetrichter, PP
Für alle gewöhnlichen Laboranwendungen. Trichterkörper mit um 60º geneigten Wänden, mit Rillen. Die Abmessungen sind für verschiedene Standard- und Faltenfilter geeignet. Autoklavierbar. Lebensmittelgeeignet.

Nennvolumen 50 ml
Ø Trichter 66 mm
Höhe 112 mm
Ø Stiel 10 mm
Länge Stiel 62 mm
Material PP
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Analysen,Trichter, Trichter,Analyse, Trichter,PP, Filtration,Trichter, bürettentrichter, hirschtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.