Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microplate-Thermoschüttler PHMP-4 für 96- oder 384-Wellplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microplate-Thermoschüttler PHMP-4 für 96- oder 384-Wellplatten
Microplate-Thermoschüttler PHMP-4 für 96- oder 384-Wellplatten
Artikel-Nr.:
     163-6227761
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     PHMP-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Mikroplatten-Thermoschüttler PHMP
Für 96- und 384-well Platten. Schnelles Aufheizen kombiniert mit kräftigen, kreisförmigen Schüttelbewegungen für hervorragende Ergebnisse. Beheizter Deckel (patentiert), für ausgezeichnete Stabilität und Gleichförmigkeit der Temperatur und um Kondensation am Gefäßdeckel zu verhindern.

-Stabilität ±0,1 °C, Homogenität ±0,25 °C, schnelles Aufheizen
-Für Standard 96 oder 384-well Platten (Höhe max. 14 mm)
-Variable Geschwindigkeit
-2 mm Auslenkung für effektives Mischen
-Zeitgesteuerter Betrieb: 1 min bis 96 Stunden

Typ PHMP-4
Bewegungsart kreisend
Schüttelhub 2 mm
Min. Drehzahl 250 1/min
Max. Drehzahl 1200 1/min
Drehzahl 250 ... 1200 1/min
Anzahl Platten 4
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur RT+5 ... 60 °C
Breite 380 mm
Tiefe 390 mm
Höhe 140 mm
Abmessungen (BxTxH) 380 x 390 x 140 mm
Gewicht 8,8 kg
Nennleistung 50 W
Steckertyp EU
Mit Timer Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.470,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.470,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.079,12*
€ 2.474,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.064,26*
€ 2.456,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.968,25*
€ 2.342,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.701,28*
€ 2.024,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.531,16*
€ 1.822,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,53*
€ 1.749,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.