Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polarimeter AP 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polarimeter AP 300
Polarimeter AP 300
Artikel-Nr.:
     163-6227906
Hersteller:
     Atago
Herst.-Nr.:
     5291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polarimeter
polarimeter
Polarimeter AP-300
Das AP-300, hauptsächlich in Pharmazeutik-, Kosmetik-, Chemkalien- oder Lebensmittelfabriken eingesetzt, ist hervorragend für das Messen von Rotationswinkeln geeignet. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine interne Standardskala für Zucker.
Das AP-300 bietet die Möglichkeit der manuellen Kalibrierung zur Kompensation der Differenzen unter Standardflüssigkeiten sowie Messwerte anderer Standardinstrumente.
Großes, leicht ablesbares Display.
Spezifikationen
Messbereich

Drehwinkel:
Internationale Standardzuckerskala:
-89,99 bis 89,99 °
-130 bis +130 °Z
Minimaler Skalenwert
Teilung Drehwinkel:
Internationale Standardzuckerskala:
0,01°
0.01°Z
Messgenauigkeit
Drehwinkel:
Internationale Standardzuckerskala:
±0.01°
±0.03°Z
Probengefäße: 1 x 200 mm and 1x 100 mm
Abmessung:
Gewicht: 485 x 285 x 175 mm
11,5 kg

Typ AP-300
Weitere Suchbegriffe: Refraktometer,Digital, P:Probenröhrchen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.493,85*
€ 7.832,63*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8.132,83*
€ 8.432,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.832,63*
€ 9.320,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.770,62*
€ 9.247,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.609,69*
€ 9.055,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.782,53*
€ 8.071,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6.104,28*
€ 7.264,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5.493,85*
€ 6.537,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.