Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extraktionshülsen MN 645 Zellulose | Typ: MN 645


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Extraktionshülsen MN 645 Zellulose | Typ: MN 645
Extraktionshülsen MN 645 Zellulose | Typ: MN 645
Artikel-Nr.:
     163-6228050
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     645951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Extraktions Filterhülse
Extraktionshülse
extraktionshülsen cellulose
extraktions filterhülse
Extraktionshülsen MN 645, Zellulose
-Fettbestimmung in Lebens- und Futtermitteln
-Bestimmung des Bindergehalts von Asphalt
-Bodenanalysen
-Bestimmung von Additiven in Elastomeren und Gummi

Typ MN 645
Ø innen 33 mm
Wandstärke 1,5 mm
Höhe 80 mm
Material Cellulose
Weitere Suchbegriffe: extraktionshülse 33 x 205, Extraktions,Hülsen, Extraktionshülsen,Cellulose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,8684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,85*
€ 128,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,72*
€ 128,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,19*
€ 121,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,04*
€ 107,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 81,04*
€ 96,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,71*
€ 85,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.