Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: rot
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: rot
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     163-6228608
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     09 15 1176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe rot
Mit Loch Ja
Ø Loch 6,0 mm
Material Septen Naturkautschuk/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 60 A
Weitere Suchbegriffe: schraubkappe rot, schraubkappen, schraubkappe nd9, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa, 150867
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,1016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,05*
€ 185,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 152,29*
€ 181,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,53*
€ 176,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,59*
€ 153,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 115,72*
€ 137,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,60*
€ 120,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.