Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finnpipette Novus 8-Kanal variables Volumen 30-300 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finnpipette Novus 8-Kanal variables Volumen 30-300 µl
Finnpipette Novus 8-Kanal variables Volumen 30-300 µl
Artikel-Nr.:
     163-6228708
Hersteller:
     Thermo Finn Aqua
Herst.-Nr.:
     46300400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Mehrkanalpipette
Mehrkanalpipette elektronisch
mehrkanalpipette elektronisch 8 kan...
elektronische mehrkanalpipette
Elektronische Mehrkanal-Mikroliterpipetten Finnpipetteä Novus, variabel
Die Thermo Scientific Finnpipetteä Novus elektronischen Mehrkanalpipetten zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und Präzision für Mikrotiterplatten-Applikationen aus.
-Benutzerfreundliche, textbasierte grafische Benutzeroberfläche und Tastenanordnung.
-Das große beleuchtete Display zeigt den gesamten Namen aller Funktionen an.
-Sieben Sprachen wählbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Spanisch und Schwedisch.
-Ergonomisches und kompaktes Design mit ausgewogener Gewichtsverteilung ermöglicht langes Arbeiten ohne Ermüdung.
-Der Fingerbügel ist um 120° drehbar. Er ermöglicht die optimale Pipettierhaltung und ist somit für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
-Der einstellbarer Fingerbügel ermöglicht die Kontrolle der Pipettierung mit einer minimalen Anstrengung durch Betätigen des Triggers mit dem Zeigefinger.
-Der patentierte Mechanismus des Spitzenabwerfers reduziert die aufzuwendende Kraft und minimiert die Überbeanspruchung des Daumens. Er kann sowohl rechts- als auch linkshändig bedient werden.
-Die Finnpipetteä Novus verfügt über 10 verschiedene Pipettierfunktionen. Sie decken die meisten Pipettieranwendungen im Labor ab.
-9 verschiedene Geschwindigkeiten, die separat für Aufnahme und Abgabe eingestellt werden können, optimieren die Pipettierung mit verschiedenen Reagenzien.
-Sie haben 9 integrierte Speichermöglichkeiten, um Ihren persönlichen Programmablauf mit einer Tastenkombination aufzurufen.
-Das intuitive Menü garantiert Ihnen leichten Zugang zu allen Pipettierfunktionen.
-Ein leichter und langlebiger Akku ermöglicht bis zu 4000 Pipettiervorgänge.
-Der Akku ist innerhalb einer Stunde wieder vollständig aufgeladen. Auch während des Aufladens ist die Pipette betriebsbereit.
-Konzipiert für einfache Kalibrierung und Wartung im Labor.
-Das Modul ist voll autoklavierbar.
-Farbkodierte Tasten erleichtern die Bestimmung der passenden Finntip-Spitzen.
-Wir bieten ein großes Sortiment an Mehrkanalmodellen für Ihre anspruchsvollen Laboraufgaben.
-Leichter Griff und Modul mit ausgewogener Gewichtsverteilung, um Überbeanspruchung zu vermeiden.

Volumen 30 ... 300 µl
Min. Volumen 30,0 µl
Max. Volumen 300,0 µl
Teilung 1,000 µl
Richtigkeit 3,0 ± R%
Farbcodierung orange
Anzahl Kanäle 8
Autoklavierbar Ja
Für Spitzen Finntip 300, Filter 300, Flex 300, Flex Filter 300
Art Hilfsenergie Akku
Batterie/Akku Li-Ion
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Pipette,Mehrkanal, Pipetten,Mehrkanal, Mehrkanal,Pipetten, Kolbenhubpipetten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,47*
€ 1.557,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,73*
€ 1.556,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,59*
€ 1.498,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,91*
€ 1.293,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 978,22*
€ 1.164,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,26*
€ 1.091,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 825,53*
€ 982,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.