| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6229186 Herst.-Nr.: 51 50 011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kryoboxen mit Rastereinsatz, 132 x 132, PC Deckel numerisch codiert. Temperaturbereich -190 - 121 °C. Zum Einsatz in Flüssigstickstoff geeignet. Autoklavierbar. Mit Stapelecken und Ablauföffnungen für Tauflüssigkeit und Stickstoffgas. Für Kryoröhrchen bis 12,3 mm Durchmesser. Ohne Rastereinsatz auch für größere Gefäße verwendbar.
Anzahl Positionen Breite 10 Anzahl Positionen Tiefe 10 Anzahl Positionen (BxT) 10 x 10 Anzahl Stellplätze 100 Für Ø Röhrchen 12,3 mm Farbe blau Breite 132 mm Tiefe 132 mm Höhe 52 mm Abmessungen (BxT) 132 x 132 mm Material PC Autoklavierbar Ja Min. Temperatur -190 °C Mit Rastereinsatz Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, Box,Kryo, Boxen,Kryo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 12,95* | ab € 8,95* | € 10,15* | | | | | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 10,272* | € 11,57742* | | | | Lager 163 | | | | 5 | | € 6,49* | ab € 8,87* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 70,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|