Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semi Dry Blotters | Typ: SD20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.584 753
9.584 753
Artikel-Nr.:
     163-6229381
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     SD20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Semi Dry Blotters
EKG Elektroden
Semi Dry Blotters
Die Geräte ermöglichen Transferzeiten von nur 15 bis 30 min für DNA, RNA und Protein-Blotting. Geeignet für alle gängigen Blotting-Verfahren (Western, Southern, Northern) und Gelstärken von 0,25 bis zu 10 mm. Kostengünstige Transfers durch geringes Puffervolumen. Alle Geräte sind kompatibel mit dem entsprechenden omniPAGE-System. Semi-Dry Blotting benötigt i.d.R. nur wenige Milliliter Puffer. Der fest verschraubbare Deckel sichert den Inhalt und sorgt für gleichmäßigen Andruck und Transfer. Die gleichmäßige Wärmeverteilung im Sandwich sorgt für homogene Transferzeiten und vermeidet Temperaturschäden. Korrosionsfreie und robuste Elektroden ermöglichen viele Jahre störungsfreies Arbeiten.

Typ SD20
Beschreibung Maxi, 20 x 20 cm
Abmessungen (B x T x H) 260 x 260 x 70 mm
Volumen Puffer 20 ml
Anzahl Blots 1 2 4
Abmessungen Blots 16 x 17,5 16 x 8,5 8 x 8,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.018,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,59*
€ 1.928,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,53*
€ 1.926,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,39*
€ 1.841,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,02*
€ 1.582,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.197,01*
€ 1.424,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,68*
€ 1.346,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.018,51*
€ 1.212,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.