Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvetten für Reflexionsmessungen Vis-Bereich | Optisches Material: OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.800 339
6.800 339
6.229 402
6.239 297
Artikel-Nr.:
     163-6229402
Hersteller:
     Hellma Analytics
Herst.-Nr.:
     692-104-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Küvette für Reflexionsmessungen
Küvetten für Reflexionsmessungen, Vis-Bereich
Wellenlängenbereich: Optisches Material:
330 nm - 2500 nm Borofloat® (BF)
360 nm - 2500 nm Optisches Glas (OG)

Optisches Material OG
Volumen 73000 µl
Abmessungen außen (H x Ø) 40,5 x 60 mm
Abmessungen innen (H x Ø) 39 x 55,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderküvette, küvette für reflexionsmessungen, Küvette,Reflexion,Messung, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 89,78*
€ 106,82*
Lager 163
Frei Haus
ab € 109,02*
€ 129,36*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.