Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaserfilter APFA | Typ: APFA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Glasfaserfilter APFA | Typ: APFA
Glasfaserfilter APFA | Typ: APFA
Artikel-Nr.:
     163-6229550
Hersteller:
     LMS Consult
Herst.-Nr.:
     APFA04700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser Rundfilter
Glas-Mikrofaserfilter
Glasfaserfilter
glasfaserfilter ohne binder
Glasfaserfilter, APFA
Weiß, ohne Bindemittel. Die Filter können bis zu 500 °C erhitzt werden und behalten ihre Stabilität ohne Gewichtsverlust.
Für die Überwachung von Abwässern, die Sammlung von Schwebstoffen in Gasen (z.B. Rauch aus Schornsteinen) und für biochemische Anwendungen.


-Hydrophil
-Autoklavierbar

Typ APFA
Ø 47,0 mm
Dicke 0,230 mm
Gewicht 55 g/m²
Porengröße 1.6 µm
Max. Temperaturbeständigkeit 500 °C
Weitere Suchbegriffe: glasfaser rundfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,59*
€ 100,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,08*
€ 98,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,05*
€ 92,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,91*
€ 91,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,67*
€ 76,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.