Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelplatinstift-Elektrode DM 143-SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelplatinstift-Elektrode DM 143-SC
Doppelplatinstift-Elektrode DM 143-SC
Artikel-Nr.:
     163-6229747
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51107699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redoxelektrode
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
Kombinierte Redoxelektroden
DG-Elektroden werden zur pH-Messung und Titration auch in schwierigen Proben, ionenarmen und nichtwässrigen Medien eingesetzt.

DM-Elektroden mit Silber- und Platinring eignen sich zur Redoxtitration mit und ohne pH-Änderung, z.B. Argentometrie und Karl-Fischer-Titration.

Plug & Play-fähige Elektroden werden von METTLER-TOLEDO pH-Metern automatisch erkannt und es können Elektrodentyp, Seriennummer, Kalibrierdaten und Betriebsstunden von der Software ausgelesen und verarbeitet werden.
DMi140-SC: Kombinierte Platinring-Redoxelektrode. Für Titrationen mit pH-Änderung, z.B. Oxidation mit Kaliumpermanganat, Kupferbestimmung mit Iod, Rücktitrationen mit Thiosulfat. Mit S12-Schraubkappe und abnehmbarem Kabel. ARGENTHALä-Referenzsystem. Plug & Play-Funktionalität

DMi141-SC: Kombinierte Silberring-Elektrode für argentometrische Titrationen, Bestimmung von Halogeniden, Sulfiden und Mercaptanen in wässriger Lösung. Auch zur Bestimmung des Salz- und Silbergehalts geeignet. Mit S12-Schraubkappe und ARGENTHALä-Referenzsystem. Plug & Play-Funktionalität.

DM143-SC: Doppelplatinelektrode für elektrochemische Titrationen, z.B. Wasserbestimmung nach Karl Fischer, Ermittlung der Bromzahl und Schwefeldioxidbestimmung in wässrigen Medien. Mit S7-Schraubkappe und abnehmbarem Kabel. ARGENTHALä-Referenzsystem.

DMi144-SC: Kombinierte Platinring-Redoxelektrode. Für Titrationen mit pH-Änderung, speziell für die automatische CSB-Bestimmung mit dem Rondo 20 COD-Rack. Mit Plug & Play-Funktionalität und ARGENTHALä-Referenzsystem.

DMi145-SC: Kombinierte Silberring-Elektrode für argentometrische Titrationen, Bestimmung von Halogeniden, Sulfiden und Mercaptanen in wässriger Lösung. Auch zur Bestimmung des Salz- und Silbergehalts geeignet. Mit Plug & Play-Funktionalität und ARGENTHALä-Referenzsystem.

DMi148-SC: Kombinierte Silberring-Elektrode für argentometrische Titrationen ohne pH-Änderung. Zur Bestimmung von Halogeniden, Cyaniden, Sulfiden und Mercaptanen in Mineralölen und Bioethanol.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
Schaftlänge: 12 mm
mV-Bereich // mV-Bereich DM143-SC: -2000 ... 2000 mV // 0 ... 2000 mV

Typ DM143-SC
Länge 144.5 mm
Weitere Suchbegriffe: ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette mettler toledo, ph-einstabmesskette, pH,Elektroden, Einstabmessketten, Elektrode,Redox, Elektroden,Redox, Gewindekappen, EKG Elektroden, titrieren, tittrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 319,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,29*
€ 453,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,37*
€ 450,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,71*
€ 404,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.