Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 50mm Kalk-Soda


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Trichter 50mm Kalk-Soda
Trichter 50mm Kalk-Soda
Artikel-Nr.:
     163-6230046
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05318012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glastrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Material: Natron-Kalk-Glas.
Ø Trichter: 50 mm
Ø Stiel: 7 mm
Länge Stiel: 50 mm
Min. Ø Filter: 70 mm
Max. Ø Filter: 90 mm
Ø Filter: 70 ... 90 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: kunststofftrichter 50mm, spezialtrichter, Trichter,Glas, Filtration,Trichter, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, bürettentrichter, hirschtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.