| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6230093 Herst.-Nr.: 41662 EAN/GTIN: 4033378423214 |
| |
|
| | |
| Messzylinder, PP, Klasse B, erhabene Graduierung Niedrige Form. Sehr gut durchscheinend. Justiert auf IN. Thermische Belastungen bis 80 °C bewirken keine bleibende Überschreitung der Fehlergrenze.
Nennvolumen 1000 ml Teilung 20,0 ml Toleranz 20 ml Max. Temperaturbeständigkeit 80 °C Temperaturbeständigkeit 80 °C Form niedrig Art Graduierung Erhaben Material PP Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Volumenmessgerät,Messzylinder,, Volumenmessgeräte,Messzylinder,, Mess,Zylinder, PP, Glaszylinder, Zylinder, messzylinder 121 lebensmittelec, Messszylinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 12,95* | ab € 8,704* | € 10,17* | | | | Lager 163 | | | | 5 | | € 14,90* | ab € 7,89* | € 12,35* | | | | | | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 11,36* | € 14,83* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,83* | € 16,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 61,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|