Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter EZ-Pak Zellulosemischester


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter EZ-Pak Zellulosemischester
Membranfilter EZ-Pak Zellulosemischester
Artikel-Nr.:
     163-6230220
Hersteller:
     LMS Consult
Herst.-Nr.:
     EZHABG504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Membranfilter EZ-Pak, Zellulosemischester
Für allgemeine mikrobiologische Analysen.


-Steril
-Einzeln verpackt
-Netzaufdruck
-Mit Aufdruck der Artikelnummern, Chargennummern, Porengrößen und fortlaufende Membrannummern
-4 x 150 Membranfilter

Ø 50 mm
Porengröße 0.45 µm
Material Cellulosemischester (MCE)
Steril Ja
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 600 Stück (ab € 1,09464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 767,79*
€ 913,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 763,01*
€ 907,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 750,93*
€ 893,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 721,40*
€ 858,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 656,78*
€ 781,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.