Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas Pyrex® niedrige Form schwere Ausführung | Nennvolumen: 150 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becherglas Pyrex® niedrige Form schwere Ausführung | Nennvolumen: 150 ml
Becherglas Pyrex® niedrige Form schwere Ausführung | Nennvolumen: 150 ml
Artikel-Nr.:
     163-6230403
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1003-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
borosilikat becherglas niedrig 150m...
becherglas
becherglas niedrig 150ml
Becherglas, Pyrex®, niedrige Form, schwere Ausführung
-Stabiler als Standard-Becherglas
-Für eine längere Lebensdauer und eine erhöhte Sicherheit des Anwenders
-Ränder und Ausguss verstärkt, dadurch weniger anfällig gegen Bruch beim Spülvorgang etc.
-Erhöhte Wanddicke und schwerer Boden
-Aus Pyrex® Borosilikatglas
-Graduierung und Beschriftungsfeld in weiß

Nennvolumen 150 ml
Ø 57 mm
Höhe 89 mm
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung weiß
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,47917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,20*
€ 131,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,32*
€ 130,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,22*
€ 125,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,60*
€ 122,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,75*
€ 106,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.