| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6230410 Herst.-Nr.: 790011F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filterspitzen SafetySpaceä SafetySpaceä Filterspitzen schaffen einen größeren Freiraum zwischen der Probe und dem Filter als konventionelle Filterspitzen. Das ermöglicht es, jede Art von Flüssigkeit mit jeder Pipettiertechnik zu bearbeiten, ohne das Risiko, die wertvolle Probe mit dem Filter zu absorbieren. Dadurch wird eine 100-prozentige Probenrückgewinnung und somit größere Genauigkeit gewährleistet. Besonders geeignet für schaumbildende Flüssigkeiten wie z.B. Puffer und Proteine, Pipettieren von Lösungen, Mehrfachabgabe-Funktionen von elektronischen Pipetten und reversem Pipettieren. Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei.
Volumen 0,1 ... 10 µl Min. Volumen 0,1 µl Max. Volumen 10,0 µl Länge 31,5 mm Verpackung 10 Rack(s) à 96 Steril Ja RNase/DNase-frei Ja Endotoxinfrei Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |