Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähigkeitsmesszellen für Eutech™ Leitfähigkeitsmessgeräte | Typ: CONSEN91B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.230 491
6.230 491
Artikel-Nr.:
     163-6230491
Hersteller:
     Eutech Instruments
Herst.-Nr.:
     01X244701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Pol-Messzelle
Leitfähigkeitsmesszelle
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
Leitfähigkeitsmesszellen für Eutechä Leitfähigkeitsmessgeräte
2-Elektrodenmesszellen aus PP mit Ultem-Gehäuse und Edelstahlringen. Für schnelle und präzise Leitfähigkeits- und Temperaturmessungen im Feld und Labor.
Messbereich: 0 ... 150 mS
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
Zellkonstante: K = 1.0
Temperaturkompensation: ATC
Länge / Ø: 144 x 16 mm

Typ CONSEN91B
Stecker BNC, phono
Kabel 1 m
Für COND 6+ / TDS 6+ / Salt 6+
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, 4 pol messzelle, Leitfähigkeit,Messzelle, Leitfähigkeits,Messzellen, Leitfähigkeit,Elektrode, Leitfähigkeits,Elektroden, konduktometrie, EKG Elektroden, leitfahig, leitfähigskeitsmess
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,18*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.