Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Fertigplatten SIL G-25 Format: 5x10 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4.004 850
4.004 850
4.004 827
4.005 043
Artikel-Nr.:
     163-6230729
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     809017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Glasplatte
DC-Platte
Platten für Dünnschichtchromatograp...
Fertigplatten
SIL G unmodifizierte Standard-Kieselgelschichten für die DC
Trägermaterialien für die DC-Fertigschichten

Glasplatten: Glas, ca. 1,3 mm dick, hoher Aufwand für Verpackung und Lagerung, ideale Torsionsstabilität, hohe Temperaturstabilität, zerbrechlich, kann nicht geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, Mineralsäuren und konz. Ammoniak, je nach Phase geeignet für wässrige Nachweisreagenzien

POLYGRAM®: Polyester, ca. 0,2 mm dick, niedriger Aufwand für Verpackung und Lagerung, niedrige Torsionsstabilität, max 185° Temperaturstabilität, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, Mineralsäuren und konz. Ammoniak, gut geeignet für wässrige Nachweisreagenzien

ALUGRAM®: Aluminium, ca. 0,15 mm dick, niedriger Aufwand für Verpackung und Lagerung, relativ hohe Torsionsstabilität, hohe Temperaturstabilität, unzerbrechlich, kann geschnitten werden, hohe Beständigkeit gegen Lösemittel, niedrige gegen Mineralsäuren und konz. Ammoniak, begrenzt geeignet für wässrige Nachweisreagenzien
Glasplatten, POLYGRAM®, ALUGRAM®
-Kieselgel 60
-Spezifische Oberfläche (BET) ~500 m²/g
-mittlere Porenweite 60 Å
-spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g
-Partikelgröße 5 bis 17 µm
-Standardqualität
-Schichtdicke für analytische Platten 0,25 mm, für präparative Platten 0,5 und 1 mm
-für präparative Schichten mit 2 mm Dicke wird ein etwas gröberes Material verwendet
-Indikatoren: manganaktiviertes Zinksilikat mit grüner Fluoreszenz im kurzwelligen UV-Licht (254 nm)
-Bindemittel: hochpolymere Produkte, die in fast allen organischen Lösemitteln und gegen aggressive Nachweisreagenzien beständig sind
-Bindemittelsystem der POLYGRAM® Folien ist auch in rein wässrigen Eluenten stabil
-Lieferbar als Glasplatten, POLYGRAM® Polyesterfolien und ALUGRAM® Aluminiumfolien
-Lieferbar mit und ohne Fluoreszenzindikator (UV 254)

Typ Glasplatte SIL G-25
Plattenformat 5 x 10 cm
DC-Schicht 0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: dc-platten kieselgel, dc-platte, DC,Kieselgelschichten, Alumonium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 128,26*
€ 154,15*
€ 8,50*
ab € 105,65*
€ 154,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,15*
€ 183,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,86*
€ 180,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,97*
€ 176,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,89*
€ 170,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 128,26*
€ 152,63
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,5652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.