Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen PC autoklavierbar | Typ: MegaMAX-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryoboxen PC autoklavierbar | Typ: MegaMAX-100
Kryoboxen PC autoklavierbar | Typ: MegaMAX-100
Artikel-Nr.:
     163-6231005
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     341483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
kryobox pc
cryobox
Kryoboxen, PC, autoklavierbar
Haltbare Boxen verschiedener Größe aus Polycarbonat für die Lagerung von Kryoröhrchen. Wahlweise mit drei verschiedenen Rastereinsätzen für Kryoröhrchen mit Innengewinde (10 x 10er) oder mit Außengewinde (9 x 9er), sowie für 1,5 ml Mikrozentrifugenröhrchen (8 x 8er). Autoklavierbar. Temperaturbeständig von -196 bis 135 °C.

Typ MegaMAX-100
Anzahl Positionen Breite 10
Anzahl Positionen Tiefe 10
Anzahl Positionen (BxT) 10 x 10
Anzahl Stellplätze 100
Für Röhrchen 3,6 ml
Breite 132 mm
Tiefe 132 mm
Höhe 78 mm
Abmessungen (BxT) 132 x 132 mm
Material PC
Autoklavierbar Ja
Min. Temperatur -196 °C
Mit Rastereinsatz Ja
Weitere Suchbegriffe: Kryoboxen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
24
€ 12,95*
ab € 24,33417*
€ 27,45417*
Lager 163
24
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 32,93*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 48 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 240 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 790,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.