Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-6231050
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     09 04 1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Ø Loch 6,0 mm
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/rot
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: schraubkappe nd9, schraubkappen, schraubkappe schwarz, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa, slicon, 150867
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 254,75*
€ 371,48*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 315,63*
€ 373,72*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 371,48*
€ 442,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 370,03*
€ 440,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 359,41*
€ 427,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 306,16*
€ 364,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 275,55*
€ 327,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 254,75*
€ 303,15
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,25475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.