Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäß 1 ltr. LF 100 kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reaktionsgefäß 1 ltr. LF 100 kugelförmig
Reaktionsgefäß 1 ltr. LF 100 kugelförmig
Artikel-Nr.:
     163-6231187
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     06005270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Planflansch-Reaktionsgefäß
Planschliff-Reaktionsgefäße
Planflansch-Rundkolben
Planschliff-Rundkolben
Reaktionsgefäße, kugelförmig, DURAN®-Rohr
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Ohne Teilung, mit Laborflansch LF, mit Rille, weitere Größen auf Anfrage.

Nennvolumen 1000 ml
Ø außen 131 mm
Ø Flansch außen 100 mm
Gesamthöhe 185 mm
Material DURAN®-Rohr
Form kugelförmig
Weitere Suchbegriffe: Reagiergefäß, Reaktionsgefäße, reaktionsgefäße, Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Reaktionsgefäße, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 147,71* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,45*
€ 252,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.