Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 10.00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 10.00 mm
Analysensiebe 200 x 50 mm | Maschenweite: 10.00 mm
Artikel-Nr.:
     163-6231481
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     30.1200.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysensiebe
Prüfsiebe
analysensieb ø 200 mm 10 mm maschen...
analysensieb edelstahl
Analysensiebe, 200 x 50 mm
Rand und Gewebe aus rostfreiem Stahl nach ISO 3310-1, inkl. Werksbescheinigung.

Weitere Analysensiebe und Siebzubehör in weiteren Durchmessern und Maschenweiten auch nach ASTM auf Anfrage.

Maschenweite 10,00 mm
Ø 200 mm
Höhe 50 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: analysensiebe fritsch, Analysen,Siebe, Siebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 192,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,46*
€ 270,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.