Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockenpistole B-585 Drying | Typ: B-585 Drying


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-6231501
Hersteller:
     Büchi Labortechnik
Herst.-Nr.:
     046600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trockenpistolen
Trockenpistole B-585 Drying
Für die schonende Trocknung kleiner und mittelgroßer Probenmengen und die Entfernung von Restlösungsmitteln im Temperaturbereich bis zu 300 °C. Der Prozess kann durch optionales Anlegen von Vakuum beschleunigt werden. Ein einstellbarer Winkel von bis zu 90° ermöglicht größere Probenvolumina.

-Hohe Ausbeute durch schonende Probenbehandlung
-Einfacher Betrieb mit zahlreichen Voreinstellungen
-Vollständige Kontrolle durch optimale Sichtbarkeit der Proben
-Kompakte Konstruktion
Spezifikationen
Trocknungsvolumen: 100 ... 250 ml
Aufwärmzeit: ca. 10 min. (von 20 auf 300 °C)
Temperaturbereich: 40 ... 300 °C
Temperaturgenauigkeit: ± 5 °C
Abmessungen (B x T x H): 410 x 300 x 300 mm
Gewicht: 9,5 kg
Leistungsaufnahme: 450 W
Netzanschluss: 100 ... 230 V, 50/60 Hz

Typ B-585 Drying
Weitere Suchbegriffe: Trocken,Pistole, Glasofen, Glas,Trocknungsofen, vakoum, trockenpistole
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.453,41*
€ 4.725,23*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.761,72*
€ 5.015,15*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.725,23*
€ 5.623,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.692,83*
€ 5.584,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.553,09*
€ 5.418,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.483,63*
€ 5.335,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.453,41*
€ 5.299,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.453,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.