Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugenröhrchen KIMAX® Heavy-Duty Borosilikatglas 3.3 | Nennvolumen: 35 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zentrifugenröhrchen KIMAX® Heavy-Duty Borosilikatglas 3.3 | Nennvolumen: 35 ml
Zentrifugenröhrchen KIMAX® Heavy-Duty Borosilikatglas 3.3 | Nennvolumen: 35 ml
Artikel-Nr.:
     163-6231518
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     45212-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugenglas
Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gr...
zentrifugenglas 100mm
zentrifugenröhrchen, kunststoff, gr...
Zentrifugenröhrchen KIMAX®, Heavy-Duty, Borosilikatglas 3.3
Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden und Schraubverschluss. Heavy-Duty Röhrchen haben aufgrund dickerer Wände eine höhere mechanische Stabilität, um höheren Geschwindigkeiten beim Zentrifugieren zu widerstehen. Markierungsstelle ist sandgestrahlt. Autoklavierbare, schwarze Phenolkappen mit eingeklebten Gummieinlagen sind im Lieferumfang enthalten, jedoch nicht angebracht. Glas nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A Anforderungen gefertigt.

Nennvolumen 35,0 ml
Max. RZB 3550 x g
Ø 29,0 mm
Höhe 100,0 mm
Abmessungen (ØxH) 29 x 100 mm
Bodenform rund
Verschlussart Schraubverschluss
Autoklavierbar Ja
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Röhrchen, Zentrifugen,Röhrchen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Schraubverschluss GL45, Reagenzgläser mit Schraubversch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 10,5775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,99*
€ 202,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,65*
€ 201,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 164,10*
€ 195,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 145,63*
€ 173,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,93*
€ 151,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.