Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollrandflaschen 100 ml klar 95x52mm 3.hydrolytische Kl.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rollrandflaschen 100 ml klar 95x52mm 3.hydrolytische Kl.
Rollrandflaschen 100 ml klar 95x52mm 3.hydrolytische Kl.
Artikel-Nr.:
     163-6231858
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6231858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampulle mit Rollrand
Bördelflasche
Bördelrandflaschen
Probenglas mit Rollrand
Flaschen ND20 für die Dopingkontrolle
100 ml Rollrandflasche, 51,6 x 94,5 mm, klar, flacher Boden, flacher DIN Rollrand.

Nennvolumen 100,0 ml
Verschlussgröße ND20
Ø 51,6 mm
Höhe 94,5 mm
Abmessungen (ØxH) 51,6 x 94,5 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Ausführung DIN Rollrand, flach
Weitere Suchbegriffe: Rollrandflasche, Rollrandfläschchen, Rollrandgläschen, Rollrandgläser, Schnappdeckelflasche, Schnappdeckelglas, Vial mit Rollrand, bördelflaschen 100ml, ampulle mit rollrand, Vials,ND20, Dopingkontrolle, Flasche,Dopingkontrolle, Flaschen,Dopingkontrolle, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 88 Stück (ab € 0,3833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,12*
€ 75,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,98*
€ 59,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 43,56*
€ 51,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 39,20*
€ 46,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.