Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Durapore® PVDF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter Durapore® PVDF
Membranfilter Durapore® PVDF
Artikel-Nr.:
     163-6232316
Hersteller:
     LMS Consult
Herst.-Nr.:
     SVLP04700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Membranfilter Durapore®, PVDF
Weiß. Für die Filtration biologischer Lösungen.


-Hydrophil
-Sehr geringe Proteinbindung
-Autoklavierbar

Ø 47 mm
Porengröße 5.0 µm
Dicke 0,125 mm
Material PVDF
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,2848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 305,78*
€ 363,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 304,56*
€ 362,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 296,06*
€ 352,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 263,32*
€ 313,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 228,48*
€ 271,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.