Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer TDC 150 -50/+150°C NL 125mm Ø 3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermometer TDC 150 -50/+150°C NL 125mm Ø 3,5mm
Thermometer TDC 150 -50/+150°C NL 125mm Ø 3,5mm
Artikel-Nr.:
     163-6233287
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Kernthermometer TDC 150
-Schnelle Temperaturkontrolle
-Inkl. Nadelschutz
-Auswechselbare Batterie
Spezifikationen
Genauigkeit: ±1°C (-30°C bis 150°C)
Batterielebensdauer:
Stromversorgung: ca. 5000 Stunden
1,5 V, LR44, G13
Abmessungen: 24 x 26 x 85 mm
Sensor: NTC
Messbereich: -50 °C bis+150 °C
Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C
Auflösung: 0,1°C (-20 °C bis +150 °C)
Ansprechzeit (t99): 10 Sek. (Wasser)
Display:
Gehäusematerial: LCD-7 mm
ABS
Schutzart: IP 65
Temperaturfühler: Edelstahl, Ø 3,5 mm, L = 125 mm, spitz

Typ TDC 150
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,97*
€ 53,56*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 53,57*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 38,17*
€ 55,86*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 75,86*
€ 93,36*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.