Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dialysemembranen Biotech Celluloseester (CE) | Typ: Biotech CE 0,1-0,5 kD MWCO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dialysemembranen Biotech Celluloseester (CE) | Typ: Biotech CE 0,1-0,5 kD MWCO
Dialysemembranen Biotech Celluloseester (CE) | Typ: Biotech CE 0,1-0,5 kD MWCO
Artikel-Nr.:
     163-6233319
Hersteller:
     Repligen
Herst.-Nr.:
     131 054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dialyse-Schlauch
Dialysemembranen
Dialyseschlauch
Dialysier Membrane
Dialysemembranen Biotech Celluloseester (CE)
Biotech CE ist biologisch inert und ultrarein und in der größten Auswahl an prägnanten MWCOs (0,1 bis 1000 kD) und Größen erhältlich, um eine bessere molekulare Trennung für die Entsalzung und Isolierung ionischer Spezies und makromolekulare Reinigungen zu gewährleisten. Eine mäßige chemische Verträglichkeit toleriert schwache oder verdünnte Säuren oder Basen und milde Alkohole mit nur geringfügiger Änderung des MWCO. Nicht zur Verwendung mit organischen Lösungsmitteln. Verwendung bei pH 2 bis 9 und Temperatur 4 bis 37 ° C.

Typ Biotech CE, 0,1-0,5 kD MWCO
Flachbreite 16 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 416,96*
€ 524,80*
Lager 163
Frei Haus
ab € 484,18*
€ 550,26*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 550,26*
€ 654,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 532,26*
€ 633,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 516,51*
€ 614,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 484,18*
€ 576,17
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 48,418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.