Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer LDPE | Nennvolumen: 17 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer LDPE | Nennvolumen: 17 l
Eimer LDPE | Nennvolumen: 17 l
Artikel-Nr.:
     163-6233678
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0090700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Eimer, PE-LD
-Mit Ausguss und Litereinteilung
-Lebensmittelgeeignet

Nennvolumen 17,0 l
Ø 340 mm
Höhe 310 mm
Teilung 1000 ml
Mit Ausguss Ja
Material PE-LD
Farbe weiß
Autoklavierbar Nein
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Ausgusseimer, Desinfektionseimer, Laboreimer, desinfektionseimer, Eimer,Labor, Labor,Eimer, LDPE, kunsttoffeimer, eimer 30l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,60* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.