| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6233766 Herst.-Nr.: 45212-50 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zentrifugenröhrchen KIMAX®, Heavy-Duty, Borosilikatglas 3.3 Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden und Schraubverschluss. Heavy-Duty Röhrchen haben aufgrund dickerer Wände eine höhere mechanische Stabilität, um höheren Geschwindigkeiten beim Zentrifugieren zu widerstehen. Markierungsstelle ist sandgestrahlt. Autoklavierbare, schwarze Phenolkappen mit eingeklebten Gummieinlagen sind im Lieferumfang enthalten, jedoch nicht angebracht. Glas nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A Anforderungen gefertigt.
Nennvolumen 50,0 ml Max. RZB 3550 x·g Ø 29,0 mm Höhe 123,0 mm Abmessungen (ØxH) 29 x 123 mm Bodenform rund Verschlussart Schraubverschluss Autoklavierbar Ja Material Boro 3.3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Röhrchen, Zentrifugen,Röhrchen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Schraubverschluss GL45, Reagenzgläser mit Schraubversch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |